三京ダイヤモンド工業
ジャパン玄人DX コンクリート用
道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途
舗装道路の切断
コンクリート用
適合材
コンクリート用
穴径(Φmm)
27.0
タイプ
湿式
チップ幅(mm)
7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25538048
SR-C10
272
2.5
¥
37,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25538057
SR-C12
322
3.0
¥
42,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25538066
SR-C14
372
3.2
¥
59,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25538075
SR-C16
422
3.2
¥
69,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25538084
SR-C18
472
3.2
¥
82,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください