日本サン石油
SUNVIS 832
こんなお得な商品も!
油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥
7,798
~
税込
¥
8,578
~
(65)
耐摩耗性、酸化安定性に優れた油圧作動油。
用途
耐摩耗性油圧作動、軸受、中荷重ギアー、各種エアーコンプレッサー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25542853
-
1缶(20L)
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25542869
-
1缶(200L)
200
オープン
取扱い終了
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。