ガスコンロ マイコンロ ブレイズ
熱効率と安全性に優れた直立炎バーナー採用。圧力感知安全装置付き。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的。
用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。
発熱量(kW[kcal/h])最大:3.5(3000)
燃焼時間(分)連続:約60(マイボンベL使用時)
材質本体SPCC、バーナーヘッド・ごとくアルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×104
ガス消費量(g/h)250
着脱方式容器:レバー方式
内容量1台
注意
※専用ガスボンベをご使用ください(マイボンベL・マイボンベアルファ)。本製品にガスボンベは付属しません。
テーブルウェア(卓上備品・食器) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2020-03-16
- 用途:
- 調理
金融・保険業
ちょっと持ち運ぶだけでバーナーヘッドが緩んで着火しなくなる。
安かろう悪かろうのガラクタ。