マウスパッド 大型 XLサイズ シリコン さらさらコーティング ズレにくい吸着タイプ

マウスパッド 大型 XLサイズ シリコン さらさらコーティング ズレにくい吸着タイプ エレコム
(3件のレビュー)

さらさら質感で快適マウス操作。ドットスクエア加工採用で、カーソルが飛びにくく快適にマウス操作ができるシリコンマウスパッド。

仕様リストレスト有無種類なし 材質シリコン 質量(g)85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×1.4 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25566538 MP-SR01BK ブラック
3,190
 
 
取扱い終了
25566547 MP-SR01BU ブルー
3,040
 
 
取扱い終了
25566556 MP-SR01CR クリア
3,040
 
 
取扱い終了
25566565 MP-SR01DR オレンジ
2,640
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25566556
2025-01-23
用途:
光学マウス、ボールマウス操作
株式会社ダイゾー 様 (製造業)

程良い摩擦抵抗なので長時間マウスを操作した時に手が疲れにくいです。
表面は汚れが付着しづらいですが、汚れた場合は水で簡単に汚れを落とせます。

対象商品:
25566547
2021-11-16
用途:
マウスを使用するPC作業
その他業種

メーカー説明によると、表面にさらさらとした質感の特殊コーティングを実施し、マウスが滑りすぎず、快適に操作可能との事ですが、一般的なポリエステル生地表皮のものに比べると若干滑りにくいです。使用しているマウスはMicrosoft Explorer Mouseで、前後に比較的大きめのソールが付いているタイプです。素材の特性上吸湿性が全く無いので、手のひらが汗ばんでいるとべたつきを感じます。
カーソルの動きはスムーズで全く問題ありません。
シリコンゴムの一体物なので、汚れたら丸洗いすれば簡単に綺麗になります。裏面はいわゆるシリコンゴム特有のしっとりした質感で、滑ってしまう事はほとんどありません。

1人が参考にしています
対象商品:
25566538
2023-02-22
用途:
パソコン

さらさら感はない。光学式だがマウスを動かしたとき必要以上に抵抗を感じる。買わなければよかった。ボール式マウス向きなのだろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする