曜日別特売

バックステップ

バックステップ - モリワキエンジニアリング
(1件のレビュー)

そのままサーキット走行可能なポテンシャルはもちろん、ペダルの曲がりや各部のクリアランスなどの細かい設計と高い加工精度がもたらす剛性感は、マシンコントロール性をに向上させ、装着した直後に操作系とポジショニングの大切さを再認識することでしょう。
モリワキのMOTOGPマシンにも採用した基本設計は、プロも認める最高峰の性能を確保しています。
リペアパーツも充実し、安心してお使い頂けます。

適合メーカーホンダ(HONDA)共通SF/SB対応MFJ対応 レース兼用ポジション25/22, 25/32, 35/22,35/32適合車種CB1300SF年式3~内容量1個
注意
※返品・キャンセル不可でお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2562299405060-201M0-00
55,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25622994
2021-02-09
用途: メンテナンス作業時
建設業・工事業

安心のモリワキブランド。取り付けに関しては精度が良く無理なく簡単に取り付けできました。性能に関しては、4段階でステップ位置が調整可能で、自分の好みにセッティングできますし、アルミステップは振動が心配でしたが、杞憂に終わりました、文句ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする