冷却下着ベスト型リュックタイプ
身体への負担を軽くし、より高い効果を目指したリュックタイプ!
保冷剤で冷却された水をベストに循環して身体を冷やします。
一度充填すればシーズン中の冷却水の交換は不要です。
気温33℃湿度60%の環境下で約90分冷却効果が持続します。(条件により異なります)
リュック型のため、重さを感じにくい仕様です。
キンキンに冷やされた水がベストに張り巡らせたチューブ内を大量循環!
JAXA COSMODE、抗菌防臭、防汚
セット内容冷却下着ベスト本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤(2個)、水袋、エクステンションチューブ、単3形アルカリ電池×4本(動作確認用)
サイズフリー(身長:165~180cm、胸囲:90~113cm)、リュック:約240×D60×H430mm
材質ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン
容量(mL)水袋:500
電源単3形アルカリ電池×4本
定格電圧(V)6
素材ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン
流量350ml/分
稼働時間(時間)連続:7(アルカリ乾電池使用時)、通常:3時間以内
内容量1セット
注意
※連続2時間以上に使用(着用)はお避けください。※ベストを繋がない状態でのポンプ運転はお止めください