曜日別特売

パッシブセンサ送信機

パッシブセンサ送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を送信するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。
付属のエリアマスクシートでエリア調整をすることで窓の警戒が可能です。
防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。

質量(g)約510(電池約50含む)電源LR6:2本(単3形アルカリ乾電池)/ 3V、またはCR17450E-R-2-CM2:1組(専用リチウム電池)/ 3V、またはDC-0330-C:1組(専用ACアダプター)/ 3V電池寿命LR6使用時:約2年(常温時、100回/1日の送信回数として)、CR17450E-R-2-CM2使用時:約5年(常温時、100回/1日の送信回数として)検知方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP54相当)検知エリア(m)(水平警戒)最長部:12m 水平 :7対、開き角:90° 下向き:7対内容量1台
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25655745TX-114
38,000
取扱い終了
返品不可
25655754TX-114L
40,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする