質量(g)約510(電池約50含む)電源LR6:2本(単3形アルカリ乾電池)/ 3V、またはCR17450E-R-2-CM2:1組(専用リチウム電池)/ 3V、またはDC-0330-C:1組(専用ACアダプター)/ 3V電池寿命LR6使用時:約2年(常温時、100回/1日の送信回数として)、CR17450E-R-2-CM2使用時:約5年(常温時、100回/1日の送信回数として)検知方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP54相当)検知エリア(m)(水平警戒)最長部:12m 水平 :7対、開き角:90° 下向き:7対