イオン技研
フライ帝王スペシャル
革新的新技術で油が長持ち!
油が長持ち、廃棄回数が減るのでコスト削減。
油切れが良くなる為、カロリーを減らせます。
設置はイオンユニットを油の中に入れるだけ。
電源(V)
単相100
間口W×奥行D×高さH(mm)
110×35×50
電源コード(m)
1.7、イオンコード:2.0
寸法(Φ×mm)
(イオンユニット)12×120
TKG品番
9-0000-0000
内容量
1個
注意
※電源ボックスは熱や水がかからない安定した場所に設置してください。
※20型は油糧20L未満、30型は油糧30L未満の油槽でご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25713346
20型
20型
6-0654-0901
オープン
取扱い終了
25713355
30型
30型
6-0654-0902
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください