新富士バーナー
キャラメライザー
コテは工具不要の簡単着脱。圧電着火式(ワンタッチ着火)
材質
(コテ)18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(コテ部)60×70
最高温度(℃)
約1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238×100×285
燃焼時間(分)
連続:約80
発熱量(kW[kcal/h])
約3.3[約2,800]
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-1158-0901
TKG品番(2017)
6-1036-2201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25714913
KC-810CL
¥10,800
¥
6,998
¥7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください