シンビ
シンビ メニューブック TPE-301
仕様
A4/4ページ、メニューピン
材質
ビニール55、PVCレザー
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
235×315
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25720075
-
茶
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
25720084
-
白木
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
25720093
-
バンブー黒
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
25720109
-
バンブーナチュラル
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください