セーフティロータリーカッター

セーフティロータリーカッター モノタロウ
(18件のレビュー)

グリップを握ることで刃が出るため、安心してお使い頂けます。

用途布や紙、薄いゴムシート、フィルムなどの切断に。 材質(刃)炭素鋼 刃径(Φmm)45 全長(mm)165 質量(g)89 タイプ替刃式 刃厚(mm)0.4 内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25842785 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25842785 - 60523172 156B 156B セーフティロータリーカッター L オルファ 60523172 セーフティロータリーカッター L オルファ 1個 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25842785
2023-01-13
用途:
静音シートのカットなど。
その他業種

使い始めのとき、滑るようにやったところ、上手く切れなかった。そこで考えて通常のカッターナイフの時と同じ様に力を入れてないことに気ずき、再度やったら切れた。
当初は握りしめての力加減が物によってもわからないので、少し難儀する。

対象商品:
25842785
2021-05-14
用途:
作業用

薄い物で試してみましたが、
スムーズに使用出来て嬉しいです。

2020-10-27
用途:
書類のカットに
建設業・工事業

使い始めて約3か月が経ちますが問題なく使えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
25842785
2020-06-25
用途:
生地の裁断に。
その他業種

届いた直後に使用、欲しかった鋭い切れ味、
ハサミやカッター等比較にならない、
定規との併用もし易かった。

尚、右利きなので違和感も無かったが、
利き手が違う場合の使い勝手は判らない。

安全装置の解除やロックも手軽に行え
使用感は申し分無い。

とある他社製の両利き用なモノを診た後で
此の商品に敢えて難を挙げるとすれば、
"カラーバリエーション" くらいだろうか?
まぁ使用には全く関係ない話ではある()

1人が参考にしています
対象商品:
25842785
2020-07-07
用途:
生地、紙、タグなどのカット
美容室セイム 様 (サービス業)

ずっと気になっていて買ってみました。使いはじめは、慣れなくて所々切れてない箇所がありましたが、コツを覚えるときれいにカットできます。ハサミと違い、ジグザグにならずに切れ目が綺麗です。そして、便利です。タグなどの紙をカットするのも定規を使いきれいにカットできました。替え刃があると後で知りました。よく見て一緒に買えばよかった。

対象商品:
25842785
2020-07-20
用途:
書類作成に
建設業・工事業

厚紙を切るとカッターナイフの場合はケバ立つのですが、これは押して切るような切り方なのでケバ立つ事無く切れて綺麗に仕上がります。買って良かった。替え刃がリーズナブルなら良いんですけど。

対象商品:
25842785
2020-06-12
用途:
ニット素材のカット
サービス業

早く購入すれば良かったです。
切れ味良く、今までどんなに切れ味のよいハサミでも苦戦するストレッチ素材の生地カットが楽しくなりました。

対象商品:
25842785
2020-04-26
用途:
生地の裁断
卸売・小売業

今回、マスク生地を裁断する為に購入しました。
以前からロータリーカッターが便利が良いと聞いていましたのでこれを機会に。
使った事がないので、最初は戸惑いましたが、きちんと切れましたし、
後は慣れて使いこなせたらもっと便利だと感じると思います。
買って良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
刃の露出の長さは調節できますか。
回答:
刃の露出の長さは調節できません。
2024-04-23
質問:
部品のみの取り扱いはありますか。
回答:
替刃のみ取り扱いがございます。
替刃以外の部品の取り扱いはございません。
2024-04-23
質問:
アクリル板を切ることはできますか。
回答:
アクリル板を切ることはできません。
2024-04-23
質問:
替刃の交換方法を教えてください。
回答:
刃の部分のナットを外すと分解できますので替刃と入れ替えてください。
交換の際、刃で指を切らない様にご注意ください。
2024-04-23

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする