軽トラ用タイヤ&アルミ付 145R12 6PR 4本セット

軽トラ用タイヤ&アルミ付 145R12 6PR 4本セット Goodyear
(1件のレビュー)

軽トラ用タイヤとアルミ組み込み済み4本セットです。タイヤは「Goodyear」のVAN専用タイヤを採用。組付け済みなので取付簡単!

リム径(inch)4 外径(Φmm)540 総幅(mm)148 本数4本 タイヤサイズ145R12 6PR ホイールプラハ10 タイヤ幅(mm)145 適合メーカーグッドイヤー カーゴプロ 商品タイプタイヤ+ホイール 適合ボディタイプ軽トラ 内容量1セット(4本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25723828 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25723828
2019-06-06
用途:
農作業運搬、近隣用足し。
その他業種

従来の鉄ホイール及び普通タイヤと違って、足回りの見栄えが向上しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする