チームスマートドライブレコーダーレコーダー TAT-2(ドライブレコーダー)
・SDカードのフォーマットがいらないフォーマットフリーモデル!!
・綺麗にとれるHD画質(93万画素)から長時間録画ができるD1画質(35万画素)
・一定時間経過後に映像情報をファイルとして保存するFAT方式とは異なり、毎瞬間映像情報を順次格納するTAT方式を採用
・バッテリー劣化がないバッテリーレスモデル
・防犯対策として、車内赤外線2カメラ(オプション)と、駐車中のセキュリティ録画機能を搭載
用途安全運転・事故防止
記録メディアMicroSDCARD(8~128GB)
寸法(mm)97.5×49×32
質量(g)57
電圧(V)DC12~24
解像度HD(93万画素)/D1(35万画素)
記録時間常時:60秒、衝撃感知:前後各15秒
フレームレート27~30(fps/sec)
画角横120/縦90
画像圧縮方式MPEG4(H.264)
内容量1台
注意
※microSDカードは付属されておりません。別途お買い求めください。(クラス10以上)