超広角無線カメラ/7インチモニター/バックセンサーセット
・ペアリング簡単無線モデル
・バックセンサー付き
・車種を選ばない24V車・12V車の共用!
・上下視野角120度 左右視野角160度!
・マイク内蔵カメラ。後方の音声がモニターから聞こえる
・赤外線内蔵カメラ。夜間の作業に力強い効果を発揮!!
・1/3CMOSイメージセンサー採用!!
・角度調整が容易なガイドライン付き。
・防水防塵「IP67」、技術基準適合証明「技適番号011-160062」を取得。
・動作温度 -20°~60°まで対応。
・7インチワイド画面モニター LEDバックライト。
・安心の1年間保証付き。
用途電装パーツ
有効画素数720(H)×480(V)34万画素
電圧(V)DC12~24
レンズワイドビューレンズ(Diagonal210°)
防塵防水性能IP67
周波数(MHz)2400~2483
画角水平最大160、垂直最大120
内蔵マイク‐40±3dB
イメージセンサー1/3CMOSイメージセンサー
送信距離(m)50
内容量1セット
注意
※ご使用の際は必ず製品付属の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用下さい。※カメラ/モニターセットの取説は592834が付属されております。