曜日別特売

高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ

高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ - JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ - JIKCO(ジコー)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。
各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。
大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。
外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。
また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。

用途室内、トンネル、坑道の酸欠防止測定範囲0.0~100.0%検知原理ガルバニ電池式センサー分離型応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)分解能0.001動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)電池寿命約1年(無警報時)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC質量(g)315ケーブル長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知ガス酸素内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
応答速度
分解能
電源
付属品
規格
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25427003JKO-25W3T90、20秒以内(20.9→100.0%)0.001単3アルカリ電池×4本単三アルカリ乾電池、外部警報出力コネクタ、分離型センサーボックス(10m)、壁掛けブラケットCE、EMC指令、低電圧指令エコアラームモード
99,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25417903JKO-25WD3T90、20秒以内(20.9→100.0%)0.001単3アルカリ電池×4本、ACアダプター5V、DC/2.0A (停電補償用電池 単3アルカリ電池4本)単三アルカリ乾電池、外部警報出力コネクタ、分離型センサーボックス(10m)、ACアダプター、壁掛けブラケットEMC指令、低電圧指令エコアラームモード、停電補償モード
114,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59764453JKO-25WD3T90、20秒以内(20.9→100.0%)0.001単3アルカリ電池×4本、ACアダプター5V、DC/2.0A (停電補償用電池 単3アルカリ電池4本)単三アルカリ乾電池、外部警報出力コネクタ、分離型センサーボックス(10m)、ACアダプター、壁掛けブラケットEMC指令、低電圧指令エコアラームモード、停電補償モード
114,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59764453JKO-25WD325417903JKO-25WD3JKO-25WD3 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー) 25417903高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする