酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。
各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。
大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。
外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。
また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器内濃度測定測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示)検知原理ガルバニ電池式センサー分離型応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒分解能0.001電源ACアダプター5V、DC/2.0A動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)電池寿命約2000時間(無警報時)使用電池単3アルカリ電池×4本警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、ステンレス筐体分離センサー(3m)、ACアダプター、壁掛けブラケット質量(g)315ケーブル長(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%)気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知ガス酸素内容量1台