三菱ケミカルインフラテック
ユカロンエクセルパイプソフトペア
長さ(m)
100
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
10
寸法d1(mm)
10.3
寸法d2(mm)
20.5
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25771717
UPT-7L-S
¥
75,300
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25771726
UPT-10L-S
¥
81,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください