三菱ケミカルインフラテック
ユカロンエクセルパイプソフトペアさや管
色
アイボリー
長さ(m)
50
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25771744
コア7-CDW
7
10
10.3
20.5
¥
54,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25771753
コア7-CDEW
10
13
13.3
26.5
¥
66,200
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25771787
コア10-CDW
10
13
13.3
26.5
¥
70,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25771796
コア10-CDEW
7
10
10.3
20.5
¥
81,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください