三菱ケミカルインフラテック
被覆エクセルパイプソフトペアチューブダブルタイプ
長さ(m)
25
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
外管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25771945
XLS-7HON10ペア
7
10
W:62、H:31
¥
40,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25771954
XLS-10HON10ペア
10
13
W:68、H:34
¥
42,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25771963
XLS-13HON10ペア
13
17
W:76、H:38
¥
41,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください