三菱ケミカルインフラテック
さや管給水用ブルー16
色
ブルー
種類
給水用
長さ(m)
50
外径D(Φmm)
21
適合サイズ
(樹脂管)10A
近似内径d(Φmm)
16
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25775953
IS-16-B
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください