三菱ケミカルインフラテック
オールインワンパイプ給水用ブルー
色
ブルー
種類
給水用
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
長さ(m)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25776066
HC-1322B
さや管:22
50
13A
¥
43,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776075
HC-1628B
さや管:28
25
16A
¥
35,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください