三菱ケミカルインフラテック
オールインワンパイプS給水用ブルー
色
ブルー
種類
給水用
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25776127
HC-13SB
50
13A
23
¥
33,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776136
HC-16SB
50
16A
30.5
¥
47,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776145
HC-20SB-30
30
20A
34
¥
29,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください