三菱ケミカルインフラテック
オールインワンパイプS給湯用ピンク
色
ピンク
種類
給湯用
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25776154
HC-13SP
50
13A
23
¥
33,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776163
HC-16SP
50
16A
30.5
¥
47,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25776179
HC-20SP-30
30
20A
34
¥
29,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください