曜日別特売

貼ってはがせるフロアパネル

貼ってはがせるフロアパネル - 富双合成貼ってはがせるフロアパネル - 富双合成貼ってはがせるフロアパネル - 富双合成貼ってはがせるフロアパネル - 富双合成貼ってはがせるフロアパネル - 富双合成貼ってはがせるフロアパネル - 富双合成貼ってはがせるフロアパネル - 富双合成貼ってはがせるフロアパネル - 富双合成
(2件のレビュー)

置いて貼っていくだけの簡単施工!
裏面が微粘着ですので、はくり紙を剥がして並べて貼るだけです!
表面がビニール製なので、水や汚れが簡単に拭き取れます!
表面はエンボス加工。夏でもさらっとした感触で、冬にはヒヤッと感じにくいです。
消臭機能、カビ抑制!
1パック分(4枚)並べると約90cm角で約半畳分です。

用途
リビング、キッチン、ランドリー、キッズルームなどに!
平滑な面でのみ使用できます。
貼ることができる箇所:フローリング、クッションフロア
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間:塩ビ発泡層、裏面:基材+微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙:PE耐熱温度(℃)約60寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)450×450×3内容量1パック(4枚)
注意
※ご使用前に貼る床面のホコリやごみ、水気を取ってキレイな状態にしてから貼ってください。
※貼り付ける下地の素材によっては、剥がした後に粘着材が若干残る可能性があります。
※下地で使用しているワックス、塗料によっては、長時間のご使用で下地にムラのような跡が付く場合があります。
※パネルを並べた時、柄は合いません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25783924PTT01ストライプ×ベージュ
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
25783933PTT02ストライプ×ブラウン
オープン3,198
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
残り15点です
25783949PTT03ウッド×ライト
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
25783958PTT04ウッド×ダーク
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
25784003PTT09ウッド×ホワイト
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
25784019PTT10藤×ベージュ
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
25783967PTT05プレーン×ベージュ
オープン
取扱い終了
25783976PTT06プレーン×ブラウン
オープン
取扱い終了
25783985PTT07リーフ×グレー
オープン
取扱い終了
25783994PTT08リーフ×グリーン
オープン
取扱い終了
25784028PTT11畳×グリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25784003
2021-04-16
用途: 車内の防水加工
自動車・二輪車・自転車関連業

商品パッケージの開封時は、素材の性格上、やや石油っぽい匂いが強くありましたが、数日でなくなりますので心配はありません。使用感は、予想以上にしっかりしており、尖ったものを置かなければ破けることはないと思います。

対象商品 : 25783924
2018-12-18
用途: 床材の上張り。
アゲイン卸売・小売業

築年数30年のキッチン床クッションフロア材の上に重ね張りしました。切断も簡単で、柄も良く断熱性も向上したと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする