富双合成
微粘着付きキッチンマット リモデルキッチン
はがして貼るだけの簡単施工!
裏面が微粘着ですので、はくり紙を剥がして貼るだけです!
表面がビニール製なので、水や汚れが簡単に拭き取れます!
床にしっかりつくので、お掃除してもずれません。
用途
キッチン床の汚れ防止、保温対策に!
平滑な面でのみ使用できます。
貼ることができる箇所:フローリング、クッションフロア
材質
表面:塩化ビニル樹脂、中間:塩ビ発泡層、裏面:基材+微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙:PP
耐熱温度(℃)
約60
内容量
1巻
注意
※ご使用前に貼る床面のホコリやごみ、水気を取ってキレイな状態にしてから貼ってください。
※貼り付ける下地の素材によっては、剥がした後に粘着材が若干残る可能性があります。
※下地で使用しているワックス、塗料によっては、長時間のご使用で下地にムラのような跡が付く場合があります。
全10種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×1800
600×2400
柄
タイル
木目
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25784247
RF317-K24
600×2400
タイル
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25784256
RF319-K18
600×1800
タイル
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25784265
RF319-K24
600×2400
タイル
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25784274
RF544-K18
600×1800
木目
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25784283
RF544-K24
600×2400
木目
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25784299
RF546-K18
600×1800
木目
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25784308
RF546-K24
600×2400
木目
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25784317
RF548-K18
600×1800
木目
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25784326
RF548-K24
600×2400
木目
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25784238
RF317-K18
600×1800
タイル
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください