LEDヘッドライト 明るさ900Lmタイプ
明るさを200Lm、450Lm、900Lmの3種類に調整できるLEDヘッドライトです。
連続点灯時間(時間)
強:約2
中:約2
弱:約6
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
電球の種類LED
付属品USBケーブル
材質(本体)アルミニウム合金
本体質量(g)195(電池含まず)
全光束(Lm)強:900/中:450/弱:200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.5×50×44
保護等級IPX7
光源CREE XM-L2 U2
充電時間約5時間
使用電池充電池(2600mAh)
点灯方式強/中/弱/ストロボ
電源タイプ充電式
耐水性IPX7
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
明るさ(Lm)強:900/中:450/弱:200
照射角22-80
照射距離(m)140
最大点灯時間2時間
内容量1個
中:約2
弱:約6
取扱説明書:
(1.5MB)
注意
※光を覗きこまないでください。※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
商品説明動画
LEDヘッドライト(明るさ900Lm) スイッチの操作方法.
この動画は、4人が参考にしています。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26049958 | MH30F | 19763188 | H30 |
![]() |
高輝度ヘッドライト | Nicron(ニクロン) | 1個 | ¥6,990 税込¥7,689 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
2022-11-16
- 用途:
- 夜間作業
- 対象商品:
- 26049958
三つ買って性能に満足だったので追加購入したところスイッチ関連の不良で交換してもらったが交換品も電源関連の不良で再度交換を申し出たところ二回目の不良なので返品・返金処理にしたと連絡された。
正常品を提供できる自信が無いなら販売を停止すべきでは?
せっかく満足してたのに残念です。
富士古河E&C株式会社 様
2021-06-13
- 用途:
- 電気工事の現場作業時
明るさは充分!
レンズ部分を回すと、焦点距離が調整可能です。
バンドの裏側にスベリ止めが付いていて、ヘルメットに付けてもあまり滑らなさそうです。
ランプの上下角度調整部分が若干ゆるそうなので、使っているうちにさらにゆるくなってしまわないかが気になります。
充電状態がわかると良い。
取説の記載内容が少なく、点滅点灯の方法や、焦点距離が調整可能なことも書いてません。
瀬倉電気管理事務所 様
2020-11-26
- 用途:
- 夜間の電気室停電作業
- 対象商品:
- 26049958
明るさは十分です。手元が暗いと災害原因となりますが、十分な明るさがあります。点灯時間は最大時に3時間程度ですから、長時間作業には向きませんが、複数個購入して点滅状態時にライトの取替をして使用しています。
2人が参考にしています
株式會社ロッカン 様
2019-10-06
- 用途:
- 現場作業
- 対象商品:
- 26049958
この明るさで、充電式、ヘッドライト購入を考えてる人は悩まず購入すべきです。私は3個購入いたしました。
3人が参考にしています
2020-09-09
- 用途:
- 電気工事
とにかく明るい!
が、1ヶ月もしないうちに?
点かない。消える。
分解点検したところ、バッテリーケースから出ているケーブルの接触不良。
折角の良い商品が、耐久性の悪さのため、使い物になりません。
改良をお願いします。
6人が参考にしています
三菱重工機械システム株式会社 様
2019-02-25
- 用途:
- 地下などの暗い場所での作業で使用
- 対象商品:
- 26049958
一番明るい900Lmだと1日持たない可能性があるので、3段階の一番弱い光で作業していますが、それでも十分明るく、明るさも均等なので、作業効率が上がり、快適です。
4人が参考にしています