マサル工業
屋外用エムケーダクト 内外マガリ
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途
内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、ベースをはめ込みます。
材質
ASA
形状
内外曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25790276
MDK109
チョコ
34.3
70
20
40
¥
1,460
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790285
MDK10W
ブラック
34.3
70
20
40
¥
1,460
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25790294
MDK119
チョコ
35.9
70
30
40
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790303
MDK11W
ブラック
35.9
70
30
40
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25790319
MDK129
チョコ
109.3
100
40
60
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790328
MDK12W
ブラック
109.3
100
40
60
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790337
MDK139
チョコ
216
130
60.4
80
¥
4,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790346
MDK13W
ブラック
216
130
60.4
80
¥
4,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください