屋外用エムケーダクト T型ブンキ

屋外用エムケーダクト T型ブンキ - マサル工業屋外用エムケーダクト T型ブンキ - マサル工業屋外用エムケーダクト T型ブンキ - マサル工業屋外用エムケーダクト T型ブンキ - マサル工業屋外用エムケーダクト T型ブンキ - マサル工業屋外用エムケーダクト T型ブンキ - マサル工業屋外用エムケーダクト T型ブンキ - マサル工業屋外用エムケーダクト T型ブンキ - マサル工業

●T字の分岐接続に使用します。

用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25790355MDT09チョコ421502037
2,810
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790364MDT0Wブラック421502037
2,810
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790373MDT19チョコ501503037
2,810
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790389MDT1Wブラック501503037
2,810
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790398MDT29チョコ1201704055
3,630
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790407MDT2Wブラック1201704055
3,630
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790416MDT39チョコ2502206074.4
6,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790425MDT3Wブラック2502206074.4
6,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする