マサル工業
屋外用エムケーダクト 固定バンド
●ダクトの固定に使用します。
用途
エムケーダクトの固定に使用します。ダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。
材質
ASA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25790556
MDA09
チョコ
9
25
22.5
80
¥
355
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790565
MDA0W
ブラック
9
25
22.5
80
¥
355
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790574
MDA19
チョコ
19.5
25
32.5
80
¥
355
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790583
MDA1W
ブラック
19.5
25
32.5
80
¥
355
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790599
MDA29
チョコ
20
30
42.5
100
¥
455
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790608
MDA2W
ブラック
20
30
42.5
100
¥
455
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790617
MDA39
チョコ
40.5
35
63
130
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790626
MDA3W
ブラック
40.5
35
63
130
¥
750
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください