マサル工業
屋外用エムケーダクト エンド
●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途
ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。
材質
ASA
形状
エンド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25790696
MDE09
チョコ
3.3
15
22
67.5
¥
150
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790705
MDE0W
ブラック
3.3
15
22
67.5
¥
150
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25790714
MDE19
チョコ
4.8
32
32
68
¥
165
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790723
MDE1W
ブラック
4.8
32
32
68
¥
165
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25790739
MDE29
チョコ
9
15
42
87.5
¥
240
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790748
MDE2W
ブラック
9
15
42
87.5
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790757
MDE39
チョコ
22.5
20
62
108.5
¥
460
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790766
MDE3W
ブラック
22.5
20
62
108.5
¥
460
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください