屋外用エムケーダクト 引込カバー

屋外用エムケーダクト 引込カバー - マサル工業屋外用エムケーダクト 引込カバー - マサル工業屋外用エムケーダクト 引込カバー - マサル工業屋外用エムケーダクト 引込カバー - マサル工業屋外用エムケーダクト 引込カバー - マサル工業屋外用エムケーダクト 引込カバー - マサル工業屋外用エムケーダクト 引込カバー - マサル工業屋外用エムケーダクト 引込カバー - マサル工業

●ケーブル引込みに使用します。

用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
号数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25791213MDHC09チョコ27300号
810
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
25791229MDHC0Wブラック27300号
810
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
25791238MDHC19チョコ31401号
870
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
25791247MDHC1Wブラック31401号
870
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
25791256MDHC29チョコ60402号
1,140
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
25791265MDHC2Wブラック60402号
1,140
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
25791274MDHC39チョコ101403号
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
25791283MDHC3Wブラック101403号
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする