曜日別特売

エルダクト

エルダクト - マサル工業エルダクト - マサル工業エルダクト - マサル工業エルダクト - マサル工業エルダクト - マサル工業エルダクト - マサル工業エルダクト - マサル工業エルダクト - マサル工業

●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。
●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。

用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。材質PVC寸法L(mm)2000内容量1本
注意
※温度変化の大きい場所に敷設する場合、温度差によって伸縮する場合があります。施工時にはその点を十分に考慮し、施工してください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
タイプ
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25791299LD231-グレー104002020型200
42,30029,980
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791308LD232-ホワイト104002020型200
42,30031,980
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791317LD233-ミルキーホワイト104002020型200
42,30029,980
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791326LD221-グレー92002510型100
39,60028,980
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791335LD222-ホワイト92002510型100
39,60028,980
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791344LD223-ミルキーホワイト92002510型100
39,60028,980
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791353LD321-グレー104003010型100
41,60029,980
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791369LD322-ホワイト104003010型100
41,60029,980
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791378LD323-ミルキーホワイト104003010型100
41,60029,980
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791387LD331-グレー116003015型150
44,90029,980
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791396LD332-ホワイト116003015型150
44,90029,980
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791405LD333-ミルキーホワイト116003015型150
44,90029,980
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791414LD341-グレー128003020型200
48,90032,980
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791423LD342-ホワイト128003020型200
48,90032,980
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791439LD343-ミルキーホワイト128003020型200
48,90032,980
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791448LD351-グレー189003030型300
76,60049,980
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791457LD352-ホワイト189003030型300
76,60049,980
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791466LD353-ミルキーホワイト189003030型300
76,60049,980
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791475LD421-グレー189004020型200
76,60049,980
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791484LD422-ホワイト189004020型200
76,60049,980
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791493LD423-ミルキーホワイト189004020型200
76,60049,980
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791509LD431-グレー219004030型300
79,20054,980
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791518LD432-ホワイト219004030型300
79,20054,980
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
25791527LD433-ミルキーホワイト219004030型300
79,20054,980
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
72188098LD232【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)ホワイト104002020型200
42,30031,980
25,980
アウトレット
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする