産業用GigEカメラ CX IPシリーズ

産業用GigEカメラ CX IPシリーズ BAUMER(バウマー)

CXIPシリーズは、CXシリーズ(GigE版)の防水・防塵対応(IP65/IP67)及び、耐振動:10G、耐衝撃100Gを可能とする耐環境モデルです。
防水・防塵、さらに-40℃~70℃の広動作温度帯を実現しました。簡単にタフな環境での撮像を実現できます。

用途
高品質で機能性に優れたモデルをお探しの方。高感度で高速撮像に適したモデルをお探しの方。
タフな環境での長期間運用に適したモデルをお探しの方。設置、レイアウトしやすい小型モデルをお探しの方。
種類カメラ本体 レンズマウントCマウント インターフェースGigE 入出力(外部)デジタルIN×1,デジタルOUT×1 コネクタ(電源)M12、PoE 寸法(縦×横×高さ)(mm)40×40×51 質量(g)137 保護等級IP65/67 内容量1台
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
フレームスピード(fps)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25819859 VCXG-13M.I 1280×1024 モノクロ 94 130万画素 1/2型(CMOS) 4.8×4.8 145/94 0~65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25819868 VCXG-15M.I 1440×1080 モノクロ 79 150万画素 1/2.9型(CMOS) 3.45×3.45 120/79 0~65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25819877 VCXG-25M.I 1920×1200 モノクロ 53 230万画素 2/3型(CMOS) 4.8×4.8 59/53 0~65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25819886 VCXG-32M.I 2048×1536 モノクロ 39 300万画素 1/1.8型(CMOS) 3.45×3.45 55/39 0~65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25819895 VCXG-51M.I 2448×2048 モノクロ 23 530万画素 2/3型(CMOS) 3.45×3.45 35/23 0~65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25819904 VCXG-53M.I 2592×2048 モノクロ 23 530万画素 1型(CMOS) 4.8×4.8 28/23 0~65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25819913 VCXG-124M.I 4096×3000 モノクロ 10 1200万画素 1.1型(CMOS) 3.45×3.45 15/10 0~65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25819929 VCXG-13C.I 1280×1024 モノクロ、カラー 94 130万画素 1/2型(CMOS) 4.8×4.8 145/94 0~65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25819938 VCXG-15C.I 1440×1080 モノクロ、カラー 79 150万画素 1/2.9型(CMOS) 3.45×3.45 120/79 0~65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25819947 VCXG-25C.I 1920×1200 モノクロ、カラー 53 230万画素 2/3型(CMOS) 4.8×4.8 59/53 0~65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25819956 VCXG-32C.I 2048×1536 モノクロ、カラー 39 300万画素 1/1.8型(CMOS) 3.45×3.45 55/39 0~65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25819965 VCXG-51C.I 2448×2048 モノクロ、カラー 23 530万画素 2/3型(CMOS) 3.45×3.45 35/23 0~65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25819974 VCXG-53C.I 2592×2048 モノクロ、カラー 23 530万画素 1型(CMOS) 4.8×4.8 28/23 0~65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25819983 VCXG-124C.I 4096×3000 モノクロ、カラー 10 1200万画素 1.1型(CMOS) 3.45×3.45 15/10 0~65
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25819999 VCXG-13M.I.XT 1280×1024 モノクロ 94 130万画素 1/2型(CMOS) 4.8×4.8 145/94 ‐40~70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25820008 VCXG-15M.I.XT 1440×1080 モノクロ 79 150万画素 1/2.9型(CMOS) 3.45×3.45 120/79 ‐40~70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25820017 VCXG-25M.I.XT 1920×1200 モノクロ 53 230万画素 2/3型(CMOS) 4.8×4.8 59/53 ‐40~70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25820026 VCXG-32M.I.XT 2048×1536 モノクロ 39 300万画素 1/1.8型(CMOS) 3.45×3.45 55/39 ‐40~70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25820035 VCXG-51M.I.XT 2448×2048 モノクロ 23 530万画素 2/3型(CMOS) 3.45×3.45 35/23 ‐40~70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25820044 VCXG-53M.I.XT 2592×2048 モノクロ 23 530万画素 1型(CMOS) 4.8×4.8 28/23 ‐40~70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25820053 VCXG-124M.I.XT 4096×3000 モノクロ 10 1200万画素 1.1型(CMOS) 3.45×3.45 15/10 ‐40~70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25820069 VCXG-13C.I.XT 1280×1024 モノクロ、カラー 94 130万画素 1/2型(CMOS) 4.8×4.8 145/94 ‐40~70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25820078 VCXG-15C.I.XT 1440×1080 モノクロ、カラー 79 150万画素 1/2.9型(CMOS) 3.45×3.45 120/79 ‐40~70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25820087 VCXG-25C.I.XT 1920×1200 モノクロ、カラー 53 230万画素 2/3型(CMOS) 4.8×4.8 59/53 ‐40~70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25820096 VCXG-32C.I.XT 2048×1536 モノクロ、カラー 39 300万画素 1/1.8型(CMOS) 3.45×3.45 55/39 ‐40~70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25820105 VCXG-51C.I.XT 2448×2048 モノクロ、カラー 23 530万画素 2/3型(CMOS) 3.45×3.45 35/23 ‐40~70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25820114 VCXG-53C.I.XT 2592×2048 モノクロ、カラー 23 530万画素 1型(CMOS) 4.8×4.8 28/23 ‐40~70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25820123 VCXG-124C.I.XT 4096×3000 モノクロ、カラー 10 1200万画素 1.1型(CMOS) 3.45×3.45 15/10 ‐40~70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする