ながらバイク4518

ながらバイク4518 アルインコ

タブレットやパソコンもおけるテーブル付きバイク
サドル高さ調節機能付
テーブル前後、角度調整機能付
おりたたんでコンパクト収納
グリップセンサーで心拍数測定機能付
背もたれシートと大型サイドハンドル付き

用途健康づくりのために 仕様負荷調節(段階)8 材質スチール、ABS、PVC、PP、PU 質量(kg)約19.5 電源単4乾電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×1120×1240 調整範囲(mm)(サドル高さ)735~795 連続使用時間(分)30 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×590×1410 高さ調節4段階 負荷方式マグネット 制限体重(kg)90 内容量1台
注意
※家庭用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25823097 AFB4518
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする