ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
アルインコ
アルインコの ヘルスケア
アルインコの 健康器具・機器
アルインコの エクササイズ用品
イージーエクサ
イージーエクサ
注文コード
25823264
カラダを倒してラクに腹筋
これ1台で多彩なエクササイズができるマルチジム
折りたたんでコンパクト収納可能
カラダに負担を掛けずに腹筋運動
もたれるだけでストレッチ
用途
効率的にシェイプアップしたい方に
材質
スチール、PVC、PP、NBR
質量(kg)
約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×920×875(最大時)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×650×380
制限体重(kg)
90
内容量
1台
注意
※家庭用
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
EXG154
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25823264
EXG154
オープン
¥
9,990
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
マルチホームトレーナー
アズワン
税込
¥
35,530
¥
32,300
バスケットへ
看護実習モデル人形ニューともこ
坂本モデル
税込
¥
526,900
¥
479,000
バスケットへ
マルチ懸垂マシン
アルインコ
税込
¥
15,290
¥
13,900
バスケットへ
懸垂マシン
アルインコ
税込
¥
13,090
¥
11,900
(1)
バスケットへ
イージーエクサ ツイストプラス
アルインコ
税込
¥
10,989
¥
9,990
バスケットへ
エアロマグネティックバイク
アルインコ
税込
¥
26,290
¥
23,900
(1)
もてケア EMS運動器
マクセル
税込
¥
14,190
¥
12,900
ホームシットアップベンチ
YAMAZEN(山善)
税込
¥
4,939
¥
4,490
バスケットへ
コンパクトウォーカーX ランニングマシーン
コーポ
税込
¥
14,190
¥
12,900
リハビリペダル
松吉医科器械
税込
¥
11,990
¥
10,900
バスケットへ
イージーエクサ ツイン
アルインコ
税込
¥
10,989
¥
9,990
バスケットへ
懸垂マシン
アルインコ
税込
¥
17,490
¥
15,900
バスケットへ
3D振動マシン バランスウェーブ
アルインコ
税込
¥
43,890
¥
39,900
バスケットへ
アジャスタブルベンチ
アルインコ
税込
¥
17,490
¥
15,900
バスケットへ
ランニングマシン1016
アルインコ
税込
¥
109,890
¥
99,900
バスケットへ
ラバーダンベルセット
YAMAZEN(山善)
税込
¥
6,589
¥
5,990
(1)
12トンプレス
MTO
税込
¥
31,790
¥
28,900
(1)
バスケットへ
クロムダンベルセット
YAMAZEN(山善)
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
脱腸帯 片頭
アズワン
税込
¥
10,989
~
¥
9,990
~
ラバーコートダンベル
トーエイライト
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
ヘルスケア
健康器具・機器
エクササイズ用品
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります
歩数計・活動量計
低周波治療器
エクササイズ用品
禁煙対策グッズ
シェアする