ユニット
使用禁止標識(エコユニボード)
文字内容
使用禁止 USE PROHIBITED
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)
200×400
質量(g)
90
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
内容量
1枚
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25827656
818-05B
¥
1,210
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください