オーエ
カラーマット
丈夫でキズつきにくい素材なので、浴室で風呂イスの下に敷いて使用することも出来ます。キッチンで洗い物をする際も、足元に敷けば冷えを防げる。
用途
浴室・キッチン・リビングなど、場所を選ばず使用できるカラーマット。
色
ブラウン
材質
(本体)EVA樹脂、(裏面)EPDM配合
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×600×15
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25823569
74857
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください