天井埋込型 LEDダウンライト 100形 ワンコア 調光 一般 拡散タイプ

天井埋込型 LEDダウンライト 100形 ワンコア 調光 一般 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

消費電力(W)7.6 電圧(V)100~242 材質(反射板上部)プラスチック、(枠・反射板下部)アルミダイカスト LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra85 埋込高(mm)130以上 内容量1セット
注意
※調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください
お気に入りに追加
46件中 1~46件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25830639 XND1001WNLZ9 ホワイト 75 5000 昼白色 127.6
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830648 XND1001WWLZ9 ホワイト 75 4000 白色 125
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830657 XND1001WVLZ9 ホワイト 75 3500 温白色 123
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830666 XND1001WLLZ9 ホワイト 75 3000 電球色 120.3
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830675 XND1001WYLZ9 ホワイト 75 2700 電球色 113.8
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830684 XND1001BNLZ9 ブラック 75 5000 昼白色 116.4
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830693 XND1001BWLZ9 ブラック 75 4000 白色 113.8
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830709 XND1001BVLZ9 ブラック 75 3500 温白色 112.5
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830718 XND1001BLLZ9 ブラック 75 3000 電球色 109.2
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830727 XND1001BYLZ9 ブラック 75 2700 電球色 103.9
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830736 XND1011WNLZ9 ホワイト 85 5000 昼白色 129.6
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830745 XND1011WWLZ9 ホワイト 85 4000 白色 126.9
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830754 XND1011WVLZ9 ホワイト 85 3500 温白色 125
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830763 XND1011WLLZ9 ホワイト 85 3000 電球色 121.7
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830779 XND1031SNLZ9 銀色 100 5000 昼白色 130.2
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25830788 XND1031SWLZ9 銀色 100 4000 白色 126.9
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25830797 XND1031SVLZ9 銀色 100 3500 温白色 125
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25830806 XND1031SLLZ9 銀色 100 3000 電球色 122.3
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25830815 XND1031SYLZ9 銀色 100 2700 電球色 115.7
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25830824 XND1031WNLZ9 ホワイト 100 5000 昼白色 130.2
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830833 XND1031WWLZ9 ホワイト 100 4000 白色 127.6
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830849 XND1031WVLZ9 ホワイト 100 3500 温白色 125.6
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830858 XND1031WLLZ9 ホワイト 100 3000 電球色 123
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830867 XND1031WYLZ9 ホワイト 100 2700 電球色 116.4
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830876 XND1051SNLZ9 銀色 125 5000 昼白色 130.9
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25830885 XND1051SWLZ9 銀色 125 4000 白色 128.2
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25830894 XND1051SVLZ9 銀色 125 3500 温白色 126.3
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25830903 XND1051SLLZ9 銀色 125 3000 電球色 123
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25830919 XND1051WNLZ9 ホワイト 125 5000 昼白色 132.2
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830928 XND1051WWLZ9 ホワイト 125 4000 白色 129.6
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830937 XND1051WVLZ9 ホワイト 125 3500 温白色 127.6
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830946 XND1051WLLZ9 ホワイト 125 3000 電球色 124.3
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25830955 XND1061SNLZ9 銀色 150 5000 昼白色 131.5
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25830964 XND1061SWLZ9 銀色 150 4000 白色 128.9
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25830973 XND1061SVLZ9 銀色 150 3500 温白色 126.9
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25830989 XND1061SLLZ9 銀色 150 3000 電球色 123.6
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25830998 XND1061SYLZ9 銀色 150 2700 電球色 117.7
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25831007 XND1061WNLZ9 ホワイト 150 5000 昼白色 132.8
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25831016 XND1061WWLZ9 ホワイト 150 4000 白色 129.6
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25831025 XND1061WVLZ9 ホワイト 150 3500 温白色 127.6
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25831034 XND1061WLLZ9 ホワイト 150 3000 電球色 125
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25831043 XND1061WYLZ9 ホワイト 150 2700 電球色 118.4
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25831059 XND1071WNLZ9 ホワイト 175 5000 昼白色 132.8
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25831068 XND1071WWLZ9 ホワイト 175 4000 白色 130.2
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25831077 XND1071WVLZ9 ホワイト 175 3500 温白色 128.2
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25831086 XND1071WLLZ9 ホワイト 175 3000 電球色 125
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする