2口電源ソケット ダイレクト USB2付8
2口のソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで最大2つの電装品が使用可能です。またスマートフォン・携帯電話が充電できるUSBポートが2個付いています。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用
仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(ブルー)
出力ソケット:DC12V USB:DC5V・2A
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(60W)
入力電源(V)DC12
内容量1個
注意
※本製品はDC12V車専用なので絶対にDC12V車以外には使用しないで下さい。※本製品の容量を超えての使用は絶対にしないで下さい。
※国産車専用なので外国車での使用はしないで下さい。
※使用時はソケット内部やプラグの汚れは必ず拭き取ってください。接触不良で発熱の原因になります。
※プラグも確実に接続して下さい。接触不良で発熱の原因になります。
※本製品はシガーライターはご使用いただけません。
※コンプレッサー、加熱機器(湯沸し器、炊飯器、ヒーター等)など負荷の大きな製品は使用できません。直接車両のソケットに接続してください。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25871783 | - | 22133694 | DZ270 |
![]() |
増設ソケット 2連ダイレクト 2USB | カーメイト | 1個 | ¥1,398 税込¥1,538 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 25871783
2022-05-02
- 用途:
- ドライブレコーダーの電源追加
ドライブレコーダーの電源を追加するために使用しています。他にUSBの電源も付いているので携帯電話の充電も出来てとても便利です。意外と大きいので、シガーソケットの位置が足下にある車は向いていないかもしれません。しっかりとした作りでソケットにしっかり刺さるので耐久性も良さそうです。
- 対象商品:
- 25871783
2021-11-23
- 用途:
- 車の電源増設
車のシガライターソケットに挿すときが非常に硬かったので出っ張ってるツメをカッターで削る必要がありました。USBの差し込みは良好。2つあるソケットの一つがなぜかうまくささらず出っ張ってきてしまう。相性なのかな・・・
- 対象商品:
- 25871783
2021-02-19
- 用途:
- 電装品の複数利用のため
ヤマシタ・シーケンス・プロダクション 様
電源ソケットに「BluetoothタイプのFMトランスミッター」を装着して使用すると、FM電波に影響があり「雑音」で使用できない
1人が参考にしています