ドライブレコーダー 高画質 12V24V車対応
2.7インチの液晶モニターを搭載し、解像度は1920×1080(Full HD)最大200万画素です。視野角は対角110度/水平95度/垂直54度と広範囲の撮影が可能です。
※必ず事前に試し撮りをして画像を確認してください。撮影データの取り扱いに関してはお客様で管理してください。撮影データに関しては一切責任を負いかねます。
※マイクロSDカードは別売りです。
※スクリーンセイバー機能をONにすると液晶画面が消えますが録画は継続されています。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 26308416
- 用途:
- 運転時の安全記録用
購入後1年程使用したが、使い始めて1ヶ月後位から誤動作が頻繁に出るようになった。イグニッションオンで自動で電源が入るが、突入電流に弱いらしく3回に1回は画面が固まってしまい、手動で電源入れ直しを強いられる。入れ直した後は次にエンジンを掛け直す迄フリーズはしないが、実用には程遠い。まさに安物買いのナントカ。終売した様だが当然と思う。
- 対象商品:
- 26308416
- 用途:
- 自家用車
買って暫く経ちますが、最近おかしいと思うようになりました。
ループ記録にしていますが、定期的に「メモリーがいっぱいになりました」のメッセージが出て録画ができなくなります。メモリーをフォーマットし直してメモリーを消しています。パソコンに接続してファイルの出来る様子を確認して、記録を続けると古いファイルが残って行きます。消しきれずにファイルが一杯になるようです。これはソフトバグだと思います。改善を要望します。
- 対象商品:
- 26308416
- 用途:
- 運転時
普通にドライブレコーダーとして使えると思います。
USB接続なので、デスクトップPC用のカメラとしても使えると思います。
- 対象商品:
- 26308416
- 用途:
- 車両運行記録
1年半使用でバッテリーが膨らんで本体カバーが割れて爆発寸前。
危険な商品です。
- 用途:
- 自家用車に取り付けました。
値段が手頃だったので購入して取り付けてみました、低価格のドライブレコーダーは吸盤式の取り付けが多いと思いますが、この商品は粘着テープと吸盤が両方付いていたので、迷わず粘着テープでフロントガラス上面に取り付けました。
画面もキレイだし文句無しに良い商品だと思います。
- 対象商品:
- 26308416
- 用途:
- かみさんの車に
SDカードと同時に買いました。値段も手ごろでしたし下手に他のサイトで購入するよりモノタロウの方が故障した場合などのサポートが良いのではないかと勝手に思い購入しました。
一度データを見ましたがまあまあ綺麗に録画されていましたのでイザという時の為ならOKだと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- どのようなSDカードを使用できるでしょうか。
- 回答:
- 最大32GBまでご使用頂けます。 一例として下記商品が対応いたします。
エレコム マイクロSD カード
注文コード 73824092 品番 MF-CAMR032GU11A
内容量 1枚
https://www.monotaro.com/p/7382/4092/
- 質問:
- 地デジやナビ、ETCへの干渉や影響はありますか。
- 回答:
- ノイズ軽減設計となっておりますが、カーナビや地デジには干渉することもございます。ETCに関しましては、電波干渉検査結果から基づきますと影響はないと考えられます。
- 質問:
- 接続は電源直結コードでしょうか。もしくはソケットに差し込むタイプでしょうか。
- 回答:
- ソケットに差し込むタイプのドライブレコーダーになります。
- 質問:
- フロントガラスに付けるための備品は、別途購入が必要ですか。
- 回答:
- 吸盤式/シール式のホルダーが各1個付属されております。
- 質問:
- 昼と夜は自動で画質の切り替えが行われますか。
- 回答:
- WDR等の逆行補正機能や赤外線機能を搭載しておりませんので、そのままの状態でのカラー撮影となります。