RELIEF
超硬ダイヤシャープナー
(1件のレビュー)
用途
刈払い用チップソー・鉄工・木工用チップソー・丸鋸・草刈鎌・農業機械刃物・ハサミ・庖丁・ナイフ・超硬タガネ等の研磨
粒度
#180
外径(mm)
Φ100
穴径(mm)
Φ20/Φ15
幅(mm)
(ダイヤ部片面)20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25878878
28113
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください