RELIEF
木工用両側刃チップソー
耐摩耗性に優れた高級両側刃60P採用!
2回研磨を施しており切断面がきれいな仕上り!
ヒズミが出にくい強靭なハードボディーを採用!
用途
両側研磨、木材・合板用(造作向)
内径(mm)
Φ20/Φ15(マキタ、リョービ)
刃厚(mm)
1.6
付属品
ワッシャー Φ19mm(日立)
刃数
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25878896
29292
Φ165
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
25878905
29293
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください