アートルーターセット

アートルーターセット RELIEF

収納、持ち運びに便利なハードケース入り
下絵用の絵柄・文字が載った「とらのまき」付き

セット内容ホイールブラシ(銅線)×1・ホイールブラシ(真鍮線×1)・軸付研磨バフ(綿)×1・軸付研磨バフ(セーム皮)×1・筒型ブラシ ナイロン/真鍮/鋼線/ブタ毛×各1・カップブラシ 真鍮/ブタ毛×各1・軸付ドラムセット(サンダーバンド付き)×1・軸付ドラム用サンダーバンド×20・ラバー砥石×1・軸付フェルトバフ×4・ダイヤモンドビット×13・精密軸付砥石(金属用)×5・精密軸付砥石(石材用×5)・シリコンカーバイトドレッサー×1・Φ22mm切断砥石(金属用)×20・切断砥石用マンドレル×1・Φ2.35mm Φ3.0mmコレット×各1 軸径(Φmm)2.35 質量(g)171(コードを含む) 電源AC100V50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~13000 コード2芯 2.1m 定格消費電力10W 定格使用時間10分(連続使用時間) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25878975 80002
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25878975 80002 49702048 80007 80007 ホビールーターセット RELIEF 49702048 ホビールーターセット RELIEF 1セット 7,198 税込7,918 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする