曜日別特売
モノタロウ

圧力計 立形 Gネジ Φ60

圧力計 立形 Gネジ Φ60 - モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ60 - モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ60 - モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ60 - モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ60 - モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ60 - モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ60 - モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ60 - モノタロウ
(34件のレビュー)

スチールタイプの汎用圧力計です。

用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5内容量1個
注意
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにしてください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には。『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
接続ねじ
測定流体
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26246588G1/4×60×0.1MPaA枠(立型つば無し)60±2.5%F.S.G1/4空圧、油圧、その他
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26246597G1/4×60×0.25MPaA枠(立型つば無し)60±2.5%F.S.G1/4空圧、油圧、その他
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26246606G1/4×60×0.4MPaA枠(立型つば無し)60±2.5%F.S.G1/4空圧、油圧、その他
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26246615G1/4×60×0.5MPaA枠(立型つば無し)60±2.5%F.S.G1/4空圧、油圧、その他
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26246624G1/4×60×0.6MPaA枠(立型つば無し)60±2.5%F.S.G1/4空圧、油圧、その他
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26246633G1/4×60×1.0MPaA枠(立型つば無し)60±2.5%F.S.G1/4空圧、油圧、その他
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26246649G1/4×60×1.6MPaA枠(立型つば無し)60±2.5%F.S.G1/4空圧、油圧、その他
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26246658G1/4×60×2.0MPaA枠(立型つば無し)60±2.5%F.S.G1/4空圧、油圧、その他
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: ポンプ・配管(水圧)の圧力確認用として、ラインに取付けて使用
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

G1/4接続で取付けしやすく、Φ60で見やすい圧力計です。0~1.0MPaレンジなので配管の圧力確認にちょうど良く、指示も安定していました。汎用の圧力確認用として十分使えます。

対象商品 : 26246597
2025-09-24
用途: 給液の圧力確認
農・林・水産業

動作も問題なく、定期的に交換するものなので安価で助かります。

2025-01-25
用途: 給水管の耐圧試験

一般給水管の漏水試験の為に使用範囲内の最大圧力が欲しくまた細かい数値がわかるので良いです。

1が参考にしています
2025-02-11
用途: 配管圧力の確認用
有限会社二川熱処理工業所

ポンプの圧力確認に使用しています。
全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 26246624
2024-02-28
用途: 灌水設備の水圧計
農・林・水産業

灌水設備の水圧計に使用しました。
価格も安く、小型でコンパクトに設置できました。
安いので故障しても安易に交換できる安心感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 26246597
2024-01-24
用途: 農業灌水用で定量灌水をするのに使っています
農・林・水産業

特に不具合は感じませんし、価格も安いので壊れたら取替えるつもりで使っています。農業用なので、シビアに計る必要もないので、十分な性能ではないか?と、思っております。

対象商品 : 26246615
2024-02-15
用途: ガス圧力の測定
製造業

コストパフォーマンスが良く、簡便に使えて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 26246633
2023-09-14
用途: 機械修理
製造業

20年以上前の機械の圧力計が動かなくなり交換しました。特に問題なく今のところ使えています。コスパは良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする