TAKAGI(高儀)
フライパンストレーナー
フライパンでパスタ作り!
茹でる…フライパンに入れたまま茹でる
湯切り…そのまま取り出して湯切り
揚げる…天ぷら鍋に入れたまま食材を揚げる
用途
パスタや野菜などを茹でるときに
揚げ物をするときに
材質
本体:ステンレス鋼、取手部:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25873043
22・24cm
298
220×85×410
64-4071-07
オープン
取扱い終了
返品不可
25873059
26・28cm
334
255×105×445
64-4071-08
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください