曜日別特売
(6件のレビュー)

黄色いハンドルから手を離すと自動ロックON!安全ギアロックで動かない!
ハンドルを握るとロックOFFでスムーズ走行。
人と環境にやさしい環境静音。大きな揺れがきても動き出さない安全設計。

用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適ハンドル高さ(mm)905材質(台)樹脂ブレーキ有無ありブレーキ種類ハンドブレーキハンドルタイプ折りたたみ材質(車輪)ゴム特性静音、ギアロック式ブルータイプギアロック式キャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25887768PHB-150GS-LH150455745905100
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年2月6日
25887777PHB-300GS-LH300600950905130
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25887777
2022-07-27
用途: 食材を配達してます。
和光企画建設業・工事業

とても静かで、安定して調子が良いく、荷物を運んでいます。

対象商品 : 25887768
2021-09-03
用途: 商品の運搬
製造業

振動もなくとても静かです。ストッパーも使用しやすいため便利です。

対象商品 : 25887777
2020-08-17
用途: 家具の室外移動
不動産業

手でブレーキをかけられる点が安全で良い 坂道でも安心
室外での保管になるので 丈夫な雨除けカバーがあると良い

対象商品 : 25887768
2020-04-05
用途: 配送時
運輸・通信業

ストッパー付きでとても良い台車です。
今まで色々な台車を使って来ましたが、
1番良かったです。

対象商品 : 25887777
2019-09-06
用途: 物品の運搬作業時
製造業

ストッパーの効き目、持ち手の扱い、使い勝手も良い。

対象商品 : 25887777
2018-11-26
用途: 鉄道駅構内の運搬作業

ブレーキはギアロック式なので確実で安全。本体重量も比較的軽量で扱いやすい。当方の使用頻度が高くキャスターの摩耗が早いので、交換用部品としてキャスターをラインナップして頂きたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする