鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折り畳み式)オプションブレーキ

鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折り畳み式)オプションブレーキ - 神戸車輌製作所

ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。
140型用オプションフットブレーキ単体です。
後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります

幅(mm)
162
色
シルバー
高さ(mm)
115
内容量
1台
注意
※ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
※最大積載荷重以上では使用しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
材質
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779776404BFB337-7253140Bスチール、仕上げ:ユニクロメッキ392
¥15,000
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
779776494CFB337-8816140Cスチール 、仕上げ:ユニクロメッキ492
¥15,000
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする