プロモキャノピードームテント

プロモキャノピードームテント YAMAZEN(山善)

広い前室と快適な居住空間を持つ大型テント。居住空間が広いキャノピータイプ。大勢で楽しめる大型タイプ。通気性と便利性を考えた両面扉仕様。UVコーティング生地採用。メッシュポケット付き。ランタンフック付き。タープ用ポール2本付き。

用途キャンプ,アウトドアでのテントとして。防災用品としても。 付属品固定ペグ×20本、ガイドロープ×10本、ハンマー×1個、キャリーバッグ×1個 材質ポール:グラスファイバー、生地:ポリエステル 耐水圧(mm)1000 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50499874 CPR-5UV(NBE) ネオベージュ 10.2 2750×4350×1650 4~5人用
オープン
 
 
取扱い終了
25889326 CPR-5UV(BE) ベージュ 10.2 2750×4350×1650 4-5人用
オープン
 
 
取扱い終了
25889335 CPR-5UV(GR) グリーン 10.2 2750×4350×1650 4-5人用
オープン
 
 
取扱い終了
25889344 CPR-7UV (BE) ベージュ 12.6 3000×4650×1800 6-7人用
オープン
 
 
取扱い終了
25889353 CPR-7UV (GLG) グリーン 12.6 3000×4650×1800 6-7人用
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50499874 CPR-5UV(NBE) 28660225 LPR-5UV(BE) LPR-5UV(BE) キャノピーテント (4-5人用) YAMAZEN(山善) 28660225 キャノピーテント (4-5人用) YAMAZEN(山善) 1個 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする