曜日別特売

ダイヤシャープナー超研王R

ダイヤシャープナー超研王R - SUN UPダイヤシャープナー超研王R - SUN UPダイヤシャープナー超研王R - SUN UPダイヤシャープナー超研王R - SUN UPダイヤシャープナー超研王R - SUN UPダイヤシャープナー超研王R - SUN UP
(1件のレビュー)

R形状(ゆるやかな碗型)の為、直線的な刃(包丁など)だけでなく、わん曲した刃(鎌など)にも対応します。
草刈鎌・包丁の研磨、鉄・ステンレス・超硬工具・焼入鋼・ガラス・難削材などの研磨に。

用途各種刃物の研磨作業に。外径(mm)100穴径(mm)20(15)表面処理チタンコーティング内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25895084DS-100R#150
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25895093DS-100R#400
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
25895109DS-100R#1000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25895109
2024-08-05
用途: 釜研ぎに
建設業・工事業

ダイヤシャープナーをグラインダーに取付、釜をひと撫でするだけで、めちゃめちゃ切れるようになります。
かなりのおススメ品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする